Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Spotlámpa 27W LED 3000K 1279lm fehér alu SN004820 - 2056186

MásolásMásolás
SYLVANIA - Spotlámpa 27W LED 3000K 1279lm fehér alu SN004820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004820

Gyártói cikkszám

2056186

Gyártói típuskód

Beacon Major L3 SPT 3K WHT

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spotlámpa 27W LED 3000K 1279lm fehér alu