SYLVANIA - Spotlámpa 40W LED 3000K 2988lm fekete öntött alu 25° IP20 SN007034 - 2058251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 230-240 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007034
Gyártói cikkszám
2058251
Gyártói típuskód
Beacon XL MB 3K L3 BLK
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
230-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Ütésállóság (IK):
IK02
Lámpateljesítmény:
42-42 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
113 mm
Hosszúság:
205 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2988-0 lm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Spotlámpa 40W LED 3000K 2988lm fekete öntött alu 25°