MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Spotlámpa 5,5W LED 4000K 450lm 230V 86mm IP20 SN017734 - 0053544

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Spotlámpa 5,5W LED 4000K 450lm 230V 86mm IP20 SN017734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

177 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288535449

Sonepar cikkszám

SN017734

Gyártói cikkszám

0053544

Gyártói típuskód

START SPOT LED IP20 4000K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Reflektor:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpateljesítmény:

5.5-5.5 W

Külső átmérő:

86 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

5.5 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

450-0 lm

Beépítési magasság:

58-0 mm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Spotlámpa 5,5W LED 4000K 450lm 230V 86mm