Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Spotlámpa 7W LED 4000K 580lm 230V szabályozható SN096599 - 0053587

MásolásMásolás
SYLVANIA - Spotlámpa 7W LED 4000K 580lm 230V szabályozható SN096599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 580-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096599

Gyártói cikkszám

0053587

Gyártói típuskód

START SPOT LED DIM IP65 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

580-0 lm

Spotlámpa 7W LED 4000K 580lm 230V szabályozható