SYLVANIA - Spotlámpa sínes 41W LED 3000K 2544lm fehér szabályozható SN108258 - 2059319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 41-41 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2544-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108258
Gyártói cikkszám
2059319
Gyártói típuskód
BEACON XL MUSE 3K O/B DIM L3 WHT
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
41-41 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2544-0 lm
Spotlámpa sínes 41W LED 3000K 2544lm fehér szabályozható