MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Sülly LED-es lpt 10W/ 230V fehér 3000K IP44 GT95330 - 3079332

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly LED-es lpt 10W/ 230V fehér 3000K IP44 GT95330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

177 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8711971793328

Sonepar cikkszám

GT95330

Gyártói cikkszám

3079332

Gyártói típuskód

INSTAR ECO KIT LED WH 36° WW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

EVG

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

lakkozott

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

78 mm

Magasság / mélység:

50 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

78 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

10 W

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Hosszúság:

78 mm

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Névleges áram:

800-0 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

0-25 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

462-0 lm

Fényhasznosítás:

46.2-0 lm/W

Beépítési szélesség:

68-0 mm

Beépítési magasság:

50-0 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly LED-es lpt 10W/ 230V fehér 3000K IP44