SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 13W 1000lm 4000K fehér d:172mm dimm. IP20 SN022244 - 0053313
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022244
Gyártói cikkszám
0053313
Gyártói típuskód
SYLFLAT DIM 1000 ROUND 4000K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Ütésállóság (IK):
IK06
Külső átmérő:
222 mm
Magasság / mélység:
39 mm
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1190-0 lm
Beépítési magasság:
26-0 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem