SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 15W 1260lm 3000K d:220mm fehér SN072189 - 0053290 / 0053876
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Külső átmérő - 220 mm
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072189
Gyártói cikkszám
0053290 / 0053876
Gyártói típuskód
SYLFLAT 1400 ROUND 3000K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Külső átmérő:
220 mm
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1260-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 18W 1400lm 3000K d:220mm fehér