MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 1700lm 3000K 23W fehér 220mm IP20 SN070251 - 0053913/0053293/0053878

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 1700lm 3000K 23W fehér 220mm IP20 SN070251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

672 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288532936

Sonepar cikkszám

SN070251

Gyártói cikkszám

0053913/0053293/0053878

Gyártói típuskód

SYLFLAT 2000 ROUND 3000K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK06

Lámpateljesítmény:

23-23 W

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

27 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

23 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

210-210 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1700-0 lm

Beépítési magasság:

27-27 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1700lm 3000K 23W fehér 220mm