Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 18W 1400lm 3000K fehér 226x226mm dimm. IP20 SN022242 - 0053311

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 18W 1400lm 3000K fehér 226x226mm dimm. IP20 SN022242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022242

Gyártói cikkszám

0053311

Gyártói típuskód

SYLFLAT DIM 1400 SQUARE 3000K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK06

Fényszín:

fehér

Szélesség:

226 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

226 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1150-0 lm

Beépítési hossz:

206-0 mm

Beépítési szélesség:

206-0 mm

Beépítési magasság:

25-0 mm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 18W 1400lm 3000K fehér 226x226mm dimm.