SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 2000lm 4000K 23W fehér 220mm SN030926 - 0053917/0053882
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Külső átmérő - 220 mm
Lámpateljesítmény - 23-23 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN030926
Gyártói cikkszám
0053917/0053882
Gyártói típuskód
START eco Downlight Flat 200 2000lm 840
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Külső átmérő:
220 mm
Lámpateljesítmény:
23-23 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2000-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 2000lm 4000K 23W fehér 220mm