Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 874lm 3000K 12W fehér 175x175mm IP44 GT97130 - 3031700

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 874lm 3000K 12W fehér 175x175mm IP44 GT97130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971317005

Sonepar cikkszám

GT97130

Gyártói cikkszám

3031700

Gyártói típuskód

Sylighter 175 Square LED 12W WW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK02

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Külső átmérő:

170 mm

Magasság / mélység:

68 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

170 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

170 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

350-350 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-40 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

874-0 lm

Beépítési hossz:

150-0 mm

Beépítési szélesség:

150-0 mm

Beépítési magasság:

68-0 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 874lm 3000K 12W fehér 175x175mm