Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 897lm 4000K 12W fehér 165mm IP44 GT97121 - 3031601

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 897lm 4000K 12W fehér 165mm IP44 GT97121

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971316015

Sonepar cikkszám

GT97121

Gyártói cikkszám

3031601

Gyártói típuskód

SYL-LIGHTER 165 LED 12W NW DIM

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

165 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

707-0 lm

Beépítési magasság:

46-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 897lm 4000K 12W fehér 165mm