Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 960lm 4000K 13W fehér 165mm IP20 SN053864 - 0053879

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 960lm 4000K 13W fehér 165mm IP20 SN053864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288532943

Sonepar cikkszám

SN053864

Gyártói cikkszám

0053879

Gyártói típuskód

START eco Downlight Flat 150 1000lm 840

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK06

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Külső átmérő:

165 mm

Magasság / mélység:

27 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

12 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

105-105 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

960-0 lm

Beépítési magasság:

27-27 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 960lm 4000K 13W fehér 165mm