Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Talajba süllyesztett LED-es lpt 36,6W 4000K 2476lm IP67/IK10 SN092571 - 4070082

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Talajba süllyesztett LED-es  lpt 36,6W 4000K 2476lm IP67/IK10 SN092571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092571

Gyártói cikkszám

4070082

Gyártói típuskód

PATHE/G/R5 SPOT 2476LM LED 4K

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP67

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Beállítható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Lámpateljesítmény:

36.6-36.6 W

Fényszín:

fehér

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Átgurítható:

Igen

Magasság / mélység:

280 mm

Max. terhelés:

5000 kg

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

36.6 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2476-0 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Hosszúság:

315 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Talajba süllyesztett LED-es lpt 36,6W 4000K 2476lm IP67/IK10