Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Sziva Plast Kft - Gégecső 25 imp. 25m/tekercs GT40835 - SGK d25/25

MásolásMásolás
Sziva Plast Kft - Gégecső 25 imp. 25m/tekercs GT40835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1650 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1529 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40835

Gyártói cikkszám

SGK d25/25

Gyártói típuskód

SGK d25/25

Külső átmérő:

25 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; %Gégecső 25 imp. 25m/tekercs