Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Beütőszegecs d=4mm, l=2-5mm 100db/csomag SN003639 - L5085

MásolásMásolás
TEHALIT - Beütőszegecs d=4mm,  l=2-5mm 100db/csomag SN003639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 2-5 mm

  • Kivitel - beütő szeg

  • Nyílás átmérője - 4 mm

  • Szín - szürke

  • Leszerelés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740138659

Sonepar cikkszám

SN003639

Gyártói cikkszám

L5085

Gyártói típuskód

L5085

Befogási tartomány:

2-5 mm

Kivitel:

beütő szeg

Nyílás átmérője:

4 mm

Szín:

szürke

Leszerelés lehetséges:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő szegecs ; Beütőszegecs d=4mm, l=2-5mm 100db/csomag