Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Beütőszegecs d=6mm, l=3-8mm 100db/csomag GT73307 - L5067

MásolásMásolás
TEHALIT - Beütőszegecs d=6mm,  l=3-8mm 100db/csomag GT73307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Befogási tartomány - 3-8 mm

  • Kivitel - beütő szeg

  • Nyílás átmérője - 6 mm

  • Szín - szürke

  • Leszerelés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740138666

Sonepar cikkszám

GT73307

Gyártói cikkszám

L5067

Gyártói típuskód

L5067

Befogási tartomány:

3-8 mm

Kivitel:

beütő szeg

Nyílás átmérője:

6 mm

Szín:

szürke

Leszerelés lehetséges:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő szegecs ; Beütőszegecs d=6mm, l=3-8mm 100db/csomag