Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Hengeres biztosíték 10x38mm 6A gG LF306G SN097383 - LF306G

MásolásMásolás
TEHALIT - Hengeres biztosíték 10x38mm 6A gG LF306G SN097383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097383

Gyártói cikkszám

LF306G

Gyártói típuskód

LF306G

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

6 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség AC:

500 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:

120 kA

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.85 W

Hengeres biztosíték 10x38mm 6A gG LF306G