TEHALIT - Műa csatorna 50x20mm toldó idom SL bükk GT20239 - M5555BUCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Dekoráció - bükk
Magasság - 50 mm
Mélység - 20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20239
Gyártói cikkszám
M5555BUCH
Gyártói típuskód
M5555BUCH
Szín:
egyéb
Dekoráció:
bükk
Magasság:
50 mm
Mélység:
20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna toldó ; Műa csatorna 50x20mm toldó idom SL bükk