Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Padlódoboz, álpadlóhoz, VQ12, 12db 45x45mm szerelvényhez, 24M, világosszürke, 5mm padlóburkolathoz, szögletes SN176281 - VQ12057011

MásolásMásolás
TEHALIT - Padlódoboz, álpadlóhoz, VQ12, 12db 45x45mm szerelvényhez, 24M, világosszürke, 5mm padlóburkolathoz, szögletes SN176281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Bevezetések száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176281

Gyártói cikkszám

VQ12057011

Gyártói típuskód

VQ12057011

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

3

Bevezetések száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Fedél anyaga:

műanyag

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Szín:

szürke

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Legkisebb beépítési mélység:

77 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Alkalmas beltéri használatra:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

244 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Számítógépes helyiségek padlójához alkalmas:

Igen

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

12

RAL-szám:

7011

Zárműködtetés:

egyéb

Kis felületen alkalmazott függőleges terhelhetőség az IEC 61084-2-2 szerint:

3 kN

Nagy felületen alkalmazott függőleges terhelhetőség az IEC 61084-2-2 szerint:

5 kN

Védettség (IP) használat közben (nyitott kábelkivezetés):

IP20

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Védettség (IP) használaton kívül (zárt kábelkivezetés):

IP30

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Zárható fedél:

Igen

Padlódoboz, álpadlóhoz, VQ12, 12db 45x45mm szerelvényhez, 24M, világosszürke, 5mm padlóburkolathoz, szögletes