Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

THORN - Mélysugárzó LED-es 5,8W 590lm IP65 4000K fehér SN014489 - 96272530

MásolásMásolás
THORN - Mélysugárzó LED-es 5,8W 590lm IP65 4000K fehér SN014489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - műanyag átlátszó

  • Külső átmérő - 87 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014489

Gyártói cikkszám

96272530

Gyártói típuskód

CETUS MINI LED550-840 IP65 WH

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

87 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

590-0 lm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 5,8W 590lm IP65 4000K fehér