Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

THORN - Mélysugárzó LED-es 9W 800lm IP20 3000K SN022456 - 96665583

MásolásMásolás
THORN - Mélysugárzó LED-es 9W 800lm IP20 3000K SN022456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022456

Gyártói cikkszám

96665583

Gyártói típuskód

AMY 100 LED DL 800 830

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető feszültségvezérelt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK02

Külső átmérő:

117 mm

Magasság / mélység:

88 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

43-43 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

800-0 lm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 9W 800lm IP20 3000K