Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

THORN - Menny LED-es lpt 13W 1000lm IP54 4000K SN014527 - 96617056

MásolásMásolás
THORN - Menny LED-es lpt 13W 1000lm IP54 4000K SN014527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014527

Gyártói cikkszám

96617056

Gyártói típuskód

CLUB 1000 LED2 OP RD WH L840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 13W 1000lm IP54 4000K