Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

THORN - Reflektor 10W LED-es 800lm IP65 4000K fekete SN068540 - 96666073

MásolásMásolás
THORN - Reflektor 10W LED-es 800lm IP65 4000K fekete SN068540

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068540

Gyártói cikkszám

96666073

Gyártói típuskód

ALICE LED FL IP65 10W 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Reflektor 10W LED-es 800lm IP65 4000K fekete