Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

THORN - Reflektor 30W LED-es 2400lm IP65 4000K fekete SN068541 - 96666074

MásolásMásolás
THORN - Reflektor 30W LED-es 2400lm IP65 4000K fekete SN068541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068541

Gyártói cikkszám

96666074

Gyártói típuskód

ALICE LED FL IP65 30W 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Reflektor 30W LED-es 2400lm IP65 4000K fekete