Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

THORN - Reflektor LED-es 300W 40000lm 4000K IP66 SN171166 - 96635308

MásolásMásolás
THORN - Reflektor LED-es 300W 40000lm 4000K IP66 SN171166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171166

Gyártói cikkszám

96635308

Gyártói típuskód

LEO FLEX IP66 300W 840 PC

Reflektor LED-es 300W 40000lm 4000K IP66