THORN - Sülly. LED-es lpt 3200lm 4000K 32W fehér 600x600W IP20 SN022489 - 22662560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022489
Gyártói cikkszám
22662560
Gyártói típuskód
MODULINE LED II 606 3200lm 840
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Magasság / mélység:
20 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3200-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 3200lm 4000K 32W fehér 600x600W