TRACON - Akkumulátoros LED bicikli lámpa, hátsó, piros IPX5 SN115357 - BLCH1,5W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Elem fajtája - beépített akkumulátor
Feltölthető - Igen
ANSI - egyéb
Elemet tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219891
Sonepar cikkszám
SN115357
Gyártói cikkszám
BLCH1,5W
Gyártói típuskód
BLCH1,5W
Kivitel:
egyéb
Elem fajtája:
beépített akkumulátor
Feltölthető:
Igen
ANSI:
egyéb
Elemet tartalmazza:
Nem
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
1
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
95 mm
Védettség (IP):
IPX5
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Akkumulátoros LED bicikli lámpa, hátsó, piros IPX5