Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Akkumulátoros LED kézi lámpa Bluetooth hangszóróval 10/3W, 6000K, 3.7V 3000mAh, 500/180lm, 3,5h, Bluetooth 4.2 SX077803 - STLBT10W

MásolásMásolás
TRACON - Akkumulátoros LED kézi lámpa Bluetooth hangszóróval 10/3W, 6000K, 3.7V 3000mAh, 500/180lm, 3,5h, Bluetooth 4.2 SX077803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feltölthető - Igen

  • Fő fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP44

  • Névleges feszültség - 3.5-3.8 V

  • Villogó fény funkció mellék-fényforrás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220071

Sonepar cikkszám

SX077803

Gyártói cikkszám

STLBT10W

Gyártói típuskód

STLBT10W

Feltölthető:

Igen

Fő fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP44

Névleges feszültség:

3.5-3.8 V

Villogó fény funkció mellék-fényforrás:

Nem

Villogó fény funkció fő-fényforrás:

Igen

Szélesség:

67 mm

Hosszúság:

276 mm

Lámpateljesítmény fő fényforrás:

10 W

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Beépített töltőberendezés:

Nem

Mellék-fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

zöld

Ház anyaga:

műanyag

Feszültség fajtája:

AC/DC

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Lámpateljesítmény mellék-fényforrás:

0 W

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

500-0 lm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Magasság / mélység:

162 mm

Huzalozás típusa:

vég

Csatlakozó kábel hossza:

0 m

Akkumulátoros LED kézi lámpa Bluetooth hangszóróval 10/3W, 6000K, 3.7V 3000mAh, 500/180lm, 3,5h, Bluetooth 4.2