TRACON - Akkumulátoros LED szerelő reflektor külső akkumulátor funkci IP54 SN080008 - STLFL10W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feltölthető - Igen
Fő fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség (IP) - IP54
Névleges feszültség - 3.5-3.8 V
Villogó fény funkció mellék-fényforrás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080008
Gyártói cikkszám
STLFL10W
Gyártói típuskód
STLFL10W
Feltölthető:
Igen
Fő fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (IP):
IP54
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Villogó fény funkció mellék-fényforrás:
Nem
Villogó fény funkció fő-fényforrás:
Igen
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
25 mm
Lámpateljesítmény fő fényforrás:
10 W
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Beépített töltőberendezés:
Nem
Mellék-fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
zöld
Ház anyaga:
műanyag
Feszültség fajtája:
AC/DC
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Lámpateljesítmény mellék-fényforrás:
0 W
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Védettség (NEMA):
egyéb
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-0 lm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
90 mm
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakozó kábel hossza:
0 m