TRACON - Akkus kézilámpa LED-es 4,5W 500lm 1500mAh állítható fókusz IPX4 SN095441 - KL600B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rúdlámpa
Elem fajtája - egyéb
Feltölthető - Igen
ANSI - egyéb
Elemet tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095441
Gyártói cikkszám
KL600B
Gyártói típuskód
KL600B
Kivitel:
rúdlámpa
Elem fajtája:
egyéb
Feltölthető:
Igen
ANSI:
egyéb
Elemet tartalmazza:
Nem
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
1
Teljes súly:
486 g
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
138 mm
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Akkus kézilámpa LED-es 4,5W 500lm 1500mAh állítható fókusz IPX4