Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Asztali akkumulátoros LED díszlámpa, henger, 1W, RGB, 3,7V, 1500 mAh, Li-Ion,45lm ,6h, IP20 SX082929 - RLV

MásolásMásolás
TRACON - Asztali akkumulátoros LED díszlámpa, henger, 1W, RGB, 3,7V, 1500 mAh, Li-Ion,45lm ,6h, IP20 SX082929

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Fényforrással - Igen

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374228541

Sonepar cikkszám

SX082929

Gyártói cikkszám

RLV

Gyártói típuskód

RLV

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

250 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

1 W

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Állítható magasság:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

45-0 lm

Fényszín:

RGB

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

120 mm

Hosszúság:

120 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Asztali akkumulátoros LED díszlámpa, henger, 1W, RGB, 3,7V, 1500 mAh, Li-Ion,45lm ,6h, IP20