Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Asztali akkumulátoros LED díszlámpa palackba 2W, 3,7V, 1200 mAh, Li-Ion,150lm ,11h, IP20 SX103669 - RLPB

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 3.7-3.7 V

  • Magasság / mélység - 105 mm

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374235747

Sonepar cikkszám

SX103669

Gyártói cikkszám

RLPB

Gyártói típuskód

RLPB

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

3.7-3.7 V

Magasság / mélység:

105 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Rendszer teljesítmény:

3 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

150-0 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

100 mm

Asztali akkumulátoros LED díszlámpa palackba 2W, 3,7V, 1200 mAh, Li-Ion,150lm ,11h, IP20