TRACON - Asztali lámpa LED 4W 230V szab fényerő és színhőm LCD kijelz SN021927 - LALD4W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Hajlítható - Igen
Beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374202190
Sonepar cikkszám
SN021927
Gyártói cikkszám
LALD4W
Gyártói típuskód
LALD4W
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Hajlítható:
Igen
Beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Magasság / mélység:
330 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Rendszer teljesítmény:
4 W
Színhőmérséklet:
2700-6000 K
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Állítható magasság:
Nem
Ház színe:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Búra anyaga:
műanyag opál
Búra/fedél színe:
egyéb
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Igen
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
280-0 lm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.5
Szélesség:
145 mm
Hosszúság:
145 mm
Átmérő:
0 mm