TRACON - Autós vészjelző lámpa, akkumulátoros 10 W, 6500K, 3,7 V, 4000 mAh, Li-Ion 500 lm, 4 h, IP43 SX077801 - STEM10W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP43
Névleges feszültség - 3.5-3.8 V
Színhőmérséklet - 6000-6500 K
Kapcsolóval - Igen
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374221269
Sonepar cikkszám
SX077801
Gyártói cikkszám
STEM10W
Gyártói típuskód
STEM10W
Védettség (IP):
IP43
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Színhőmérséklet:
6000-6500 K
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Szélesség:
45 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
10 W
Fényforrással:
Igen
CEE csatlakozódugasszal:
Igen
Fényszín:
többszínű
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
500-0 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Magasság / mélység:
190 mm
Hosszúság:
210 mm
Autós vészjelző lámpa, akkumulátoros 10 W, 6500K, 3,7 V, 4000 mAh, Li-Ion 500 lm, 4 h, IP43