TRACON - Autós vészjelző lámpa, elemes IP65 SN115359 - STEM1,5W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 4.5-4.5 V
Színhőmérséklet - 6000-6500 K
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220064
Sonepar cikkszám
SN115359
Gyártói cikkszám
STEM1,5W
Gyártói típuskód
STEM1,5W
Védettség (IP):
IP65
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
4.5-4.5 V
Színhőmérséklet:
6000-6500 K
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
1.5-1.5 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Átmérő:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
1.5 W
Kábellel és villás dugóval:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Fényszín:
kék
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
100-100 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Magasság / mélység:
35 mm
Hosszúság:
110 mm