TRACON - Beltéri LED mennyezeti lámpa, opál burás 24 W, 1600 lm, 4000 K, IP20 SN135764 - MFS24NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374221184
Sonepar cikkszám
SN135764
Gyártói cikkszám
MFS24NW
Gyártói típuskód
MFS24NW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK06
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
egyéb
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Igen
Ház felületvédelme:
műanyagbevonatú
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
385 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
385 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
385 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
100 mm
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-5-45 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (NEMA):
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Fényerő állítás:
nem
Rendszer teljesítmény:
24 W
Teljesítményfaktor:
0.7
Pólusszám:
1
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1600-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Fényhasznosítás:
66.7-0 lm/W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
LED-panel:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem