TRACON - Beüthető gipszkarton tipli 10,5x40mm SN147786 - GTL40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gipszkartontipli
Anyag - acél
Hosszúság - 40 mm
Csavarral - Nem
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223577
Sonepar cikkszám
SN147786
Gyártói cikkszám
GTL40
Gyártói típuskód
GTL40
Kivitel:
gipszkartontipli
Anyag:
acél
Hosszúság:
40 mm
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Pórusbetonhoz alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Mészhomoktéglához alkalmas:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Szín:
egyéb
Forgácslaphoz használható:
Nem
Tömör téglához használható:
Nem
Függőlegesen perforált téglákhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Átmenő szerelés:
Nem
Előre pozicionált szerelés:
Nem
Távtartó szerelés:
Nem