TRACON - Bútorvilágító 10W T8 LED 4500K 700LM 605MM IP20 SN033815 - TLLED10W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - fém/műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
198 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033815
Gyártói cikkszám
TLLED10W
Gyártói típuskód
TLLED10W
Fényforrással:
Igen
Anyag:
fém/műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
nincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés DALI:
Nem
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Hosszúság:
30 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
605 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Fényelosztó:
egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
fehér
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
43 mm
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Pólusszám:
1
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Rendszer teljesítmény:
10 W
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
550 °C - 30 s
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
700-0 lm
Teljesítményfaktor:
0.7
Átmérő:
0 mm
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2