TRACON - Bútorvilágító 16W T5 fcsöves sorolható EVG +ff IP20 SN018650 - FLS-T5-16W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
198 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018650
Gyártói cikkszám
FLS-T5-16W
Gyártói típuskód
FLS-T5-16W
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
6400-6400 K
Működtető:
EVG
Hosszúság:
530 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
28 mm
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Magasság / mélység:
45 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 16W T5 fcsöves sorolható EVG +ff