TRACON - Bútorvilágító 20W T8 LED 4500K 1400LM 1225MM IP20 SN033814 - TLLED20W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító 20W T8 LED 4500K 1400LM 1225MM IP20 SN033814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

447 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033814

Gyártói cikkszám

TLLED20W

Gyártói típuskód

TLLED20W

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Hosszúság:

1225 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

30 mm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Magasság / mélység:

43 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1400-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 20W T8 LED 4500K 1400LM 1225MM