MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Bútorvilágító 21W T5 fcsöves forgatható +ff IP20 FLF-T5-21W - FLF-T5-21W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító 21W T5 fcsöves forgatható +ff IP20 FLF-T5-21W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1135 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374174770

Sonepar cikkszám

FLF-T5-21W

Gyártói cikkszám

FLF-T5-21W

Gyártói típuskód

FLF-T5-21W

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

6400-6400 K

Működtető:

EVG

Hosszúság:

923 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

100 mm

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Magasság / mélység:

35 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 21W T5 fcsöves forgatható +ff