MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Bútorvilágító 28W T5 fcsöves forgatható +ff IP20 FLF-T5-28W - FLF-T5-28W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító 28W T5 fcsöves forgatható +ff IP20 FLF-T5-28W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - fém/műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374174787

Sonepar cikkszám

FLF-T5-28W

Gyártói cikkszám

FLF-T5-28W

Gyártói típuskód

FLF-T5-28W

Fényforrással:

Igen

Anyag:

fém/műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

6400-6400 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Hosszúság:

100 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

1225 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Fényelosztó:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

35 mm

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Pólusszám:

1

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

10000 h

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Rendszer teljesítmény:

28 W

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

550 °C - 30 s

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1000-1000 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Átmérő:

0 mm

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 28W T5 fcsöves forgatható +ff