Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 TLL-30 - TLL-30

MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 TLL-30

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374159685

Sonepar cikkszám

TLL-30

Gyártói cikkszám

TLL-30

Gyártói típuskód

TLL-30

Fényforrással:

Igen

Anyag:

rozsdamentes acél

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

6400-6400 K

Működtető:

EVG

Hosszúság:

973 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

34 mm

Kapcsolóval:

Igen

Magasság / mélység:

64 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval +ff