MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Bútorvilágító 30W T4 fcsöves sorolható EVG +ff IP20 FLS-T4-30W - FLS-T4-30W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító 30W T4 fcsöves sorolható EVG +ff IP20 FLS-T4-30W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

288 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374174855

Sonepar cikkszám

FLS-T4-30W

Gyártói cikkszám

FLS-T4-30W

Gyártói típuskód

FLS-T4-30W

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

6400-6400 K

Működtető:

EVG

Hosszúság:

825 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

28 mm

Kapcsolóval:

Igen

Magasság / mélység:

28 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ezek a lámpatestek elsősorban igen kis fizikai méretükkel tűnnek ki a többi fénycsöves bútorvilágító lámpatest közül. A lámpatestek egymásba sorolhatók a lámpatesten található csatlakozó nyílás és csap segítségével, vagy a mellékelt 15 cm-es soroló vezeté