TRACON - Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 TLL-36 - TLL-36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
447 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374159692
Sonepar cikkszám
TLL-36
Gyártói cikkszám
TLL-36
Gyártói típuskód
TLL-36
Fényforrással:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
6400-6400 K
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1270 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
34 mm
Kapcsolóval:
Igen
Magasság / mélység:
64 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff