Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Bútorvilágító 8W T5 fcsöves forgatható +ff IP20 FLF-T5-8W - FLF-T5-8W

MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító 8W T5 fcsöves forgatható +ff IP20 FLF-T5-8W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374174756

Sonepar cikkszám

FLF-T5-8W

Gyártói cikkszám

FLF-T5-8W

Gyártói típuskód

FLF-T5-8W

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

6400-6400 K

Működtető:

EVG

Hosszúság:

363 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

100 mm

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Magasság / mélység:

35 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 8W T5 fcsöves forgatható +ff