TRACON - Bútorvilágító dupla csapos dugaszolóaljzattal 230V G13 15W IP20 SN034185 - TLFL-15F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
447 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN034185
Gyártói cikkszám
TLFL-15F
Gyártói típuskód
TLFL-15F
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
6400-6400 K
Működtető:
EVG
Hosszúság:
600 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
80 mm
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Magasság / mélység:
60 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító dupla csapos dugaszolóaljzattal 230V G13 15W