TRACON - Bútorvilágító LEDES 11W 3000K 12VDC háromszög sorolh 1000mm IP20 LSBS11WW - LSBS11WW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
447 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374191210
Sonepar cikkszám
LSBS11WW
Gyártói cikkszám
LSBS11WW
Gyártói típuskód
LSBS11WW
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
1000 mm
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
32 mm
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Magasság / mélység:
19.7 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
800-0 lm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LEDES 11W 3000K 12VDC háromszög sorolh 1000mm